14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
• Poistaa ruostumattomien ja haponkestävien terästen pinnasta ja hitsausaumoista lämmöstä aiheutuneet värimuutokset. • Parantaa ruostumattomien- ja haponkestävien terästen korroosion kestävyyttä. • Tekee peitatuista pinnoista sileitä ja metallisen harmaita. Käyttöohje: • Poista peitattavalta pinnalta rasva ja öljy sekä mahdollinen hitsauskuona • Sekoita tuote hyvin, kunnes se on tasaista. Käyttölämpötila -5 .. +25°C • Levitä tahna peittauspensselillä. Vaikutusaika 15-30 min AISI 304, 30-60 min AISI 316 • Pese ja huuhtele peitattu pinta huolellisesti vedellä ja painepesurilla 150bar • Neutraloi jätevedet. Käyttö ja varastointi suojattuna suoralta auringonvalolta. Suojaimet : Lyhytaikaisessa tai vähäisessä altistumisessa käytä suodattavaa hengityksensuojainta. Suodatin tyyppi ABEK-P3 Haponkestävät käsineet. Polyeteeni (PE). Polyvinyylikloridi (PVC). PEITTAUSPASTA PELOX TS-K Tuotenumero 0893 121 104 Sisältö 2 l Sisällön paino 2 kg Väri Punainen Tiheys/ominaispaino 1,2 g/cm³ STEP - 2019-04-02 - FI-18308 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=