14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
14.51 Varaverho Tuote n:o 0984 770 3 Hitsaus Suojaa sivullisia silmiin ja ihoon kohdistuvalta säteilyltä. Suojaa hitsausroiskeilta ja kuonakappaleilta. “Valonläpäisevä” DIN 32504 osa 1 mukaan. Hiominen Tulta ja kipinöitä kestävä verho pysäyttää kuumat hitsauskipinät ja kappaleet. Suojaa henkilöitä, ajoneuvoja, maalattuja pintoja, lasia. Tulen- ja kipinänäkestävä DIN 53438 osa 2 mukaan. Hitsaussuojat ja -peitot Maalaus Suojaverho on kemiallisesti kestävä ja sopii myös maalaus- ja alustasuojaustöihin. Kemiallinen kestävyys DIN 4646 osa 5 mukaan. Kosteus Suojaa vedeltä ja vesiroiskeilta. Aurinko Suojaa häikäisyltä ja ämpösäteilyltä. UV-kestävä DIN 4646 osa 5 mukaan. Siirrettävä Suojaverho Tuote n:o 0984 770 Seinä Tukeva metalliputki 30 mm Leveys 200 cm Korkeus 190 cm Verho Leveys 205 cm Korkeus 180 cm Väri oranssi, läpikuultava. Heijastusaste: 230…400 nm <10% Testattu EN 1598 mukaan sähköhitsaukseen. Turvallinen: EN 1598 mukainen. Helposti koottava rakennussarja. Kipinäsuojapeitto Suojaa työympäristöä hitsausroiskeilta ja kipinäsuihkulta. Materiaali kalsiumsilikaatti- käsitelty lasikuitu. Hetkellinen lämpötilankesto jopa 1000˚C. Pitkällä sivulla purjerenkaat (7/12 kpl) mahdollista ripustusta varten. 100 x 150 cm, 7 rengasta 0984 350 01 200 x 300 cm, 12 rengasta 0984 350 02 Kipinäsuojakangas Suojaa työympäristöä hitsaus- ja hionta- kipinöiltä. Kevyt ja erittäin notkea - helppo käsitellä. Materiaali lasikuitu, yksipuolinen Alufix-pinnoite (PU/alumiini). Hetkellinen lämpötilankesto 500˚C. 1 x 50 m (rulla) 0984 350 109
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=