14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
SUURVISIIRI 8 DIN Leveys 304 mm Korkeus 121 mm Paksuus 2 mm Malli Kaareva Tuotenumero Suojaustaso 0984 700 917 DIN 8 0984 700 918 DIN 10 KAARIHITSAUS- VISIIRI Leveys 200 mm Korkeus 90 mm Paksuus 2 mm Malli Kaareva Tuotenumero Suojaustaso 0984 700 913 DIN 10 0984 700 914 DIN 11 0984 700 915 DIN 8 0984 700 916 DIN 5 KASVOSUOJAIN- VISIIRIT Korkeus 150 mm Paksuus 2 mm Malli Kaareva Tuotenumero Väri Leveys Suojaus- taso 0984 700 907 Kirkas 220 mm 0984 700 908 Keltainen 220 mm DIN 1,7 0984 700 911 Keltainen 200 mm DIN 5 0984 700 912 Keltainen 200 mm 3DIN Kirkas, ei hitsaukseen PÄÄPANTA Tuotenumero 0984 700 910 Leveys 260 mm Korkeus 198 mm Paksuus 3 mm KAULASUOJAIN Nahkaa. Suojaa kaulaa UV-säteilyltä ja kipinöiltä. Tuotenumero 0984 700 906 Leveys 176 mm Korkeus 200 mm Paksuus 2 mm HIKINAUHA Tuotenumero 0984 700 909 Leveys 76 mm Korkeus 234 mm Paksuus 10 mm STEP - 2017-05-11 - FI-17571 - © LISÄTARVIKKEET EUROMASKIIN
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=