14 Hitsaustarvikkeet, lisäaineet ja hitsauskoneet
STEP - 2018-07-04 - FI-18184 - © Tuotenumero Korkeus Leveys Suojaustaso Malli 0984 700 930 60 mm 110 mm Roiskelasi 0984 700 936 60 mm 110 mm DIN 8 0984 700 937 60 mm 110 mm DIN 9 0984 700 931 60 mm 110 mm DIN 10 0984 700 932 60 mm 110 mm DIN 11 0984 700 933 60 mm 110 mm DIN 12 0984 700 934 60 mm 110 mm DIN 13 0984 700 920 60 mm 110 mm DIN 1,7 0984 500 200 90 mm 110 mm Polykarbonaattilasi 0984 500 100 90 mm 110 mm Roiskelasi 0984 500 110 90 mm 110 mm DIN 10 0984 500 111 90 mm 110 mm DIN 11 0984 500 112 90 mm 110 mm DIN 12 0984 500 113 90 mm 110 mm DIN 13 HITSAUSMASKIN / SUOJAMASKIN VARALINSSI Hitsauskypärien (130-maskiin) vara- lasi 60x100mm Tuotenumero 0984 700 919 0984 700 935 Leveys 110 mm 110 mm Korkeus 60 mm 60 mm Paksuus 0,5 mm 1,5 mm PC ROISKESUOJA • Suurennuslasit helpottavat hitsaajan työskentelyä tuomalla kohteen lähem- mäksi. • Suurentaa kohteen 10-40 cm etäisyy- deltä teräväksi. • Kirkas polykarbonaattilasi on kevyt ja helppo pitää puhtaana. • Pinnoitettu naarmuuntumista kestä- vällä kovapinnoitteella. • Koko 51 x 108 mm Tuotenumero Diopteri Suurennus noin 0984 508 1 1,0 25% 0984 508 2 1,5 38% 0984 508 3 2,0 50% 0984 508 4 2,5 63% SUURENNUSLASI HITSAUKSEEN
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=