2_Kiinnitystarvikkeet
2.1 Koko Max kiinnitettävän kappaleen paksuus (T-fix) Kanta AW Tuote n:o 8 x 60 10 Uppo- kanta AW30 0912 808402 8 x 80 30 0912 808403 8 x 100 50 0912 808404 8 x 120 70 0912 808405 8 x 140 90 0912 808406 10 x 80 10 Kuusio 13 mm Laipallla AW40 0912 810601 10 x 100 30 0912 810602 10 x 115 45 0912 810603 10 x 135 65 0912 810604 10 x 160 90 0912 810605 10 x 185 115 0912 810606 Karmiankkuri W-ETA Eta- hyväksytty tulppa/ruuvi- yhdistelmä monelle eri mate- riaalille. Hyväksyntä myös Siporexille. Ankkurin Ø mm 8/10 Poranterä Ø mm d0 8/10 Porareiän syvyys mm h1 ≥ 60/80 Ankkurin asennussyvyys mm hnom 50/70 Kiinnitettävä reikä mm df ≤ 8,5/10,5 Karmiankkuri W- ETA 8/10 sallitut kuormitukset Materiaali Sallittu kuormitus (kN) As. syvyys 50 mm 8/10 As. syvyys 70 mm 8/10 Betoni C16/20 1,8/- 2,4/1,6 Umpitiili (EN771-1, DIN 105) 1,0/- 1,14/1,14 Kalkkihiekkatiili (EN 771-2, DIN 106-1) 0,86/ 1,0/1,0 Ontto kalkkihiekkatiili (EN 771-2, DIN 106-1) 0,34 0,71/071 Kevytbetoni (Siporex 2N/mm 2 ) 0,4/0,6 Leca-harkko 0,34/0,34 Voidaan käyttää normaaliin/halkeilleeseen betoniin, kivirakenteisiin kuten umpitiili, kahitiili, reikätiilet, umpinaisiin ja ontelorekenteisiin kevytbetoneihin, Leca-harkkoon, esijännitettyyn betoniin, teräsbetoniin ym. Soveltuu: Koolausten kiinnityksiin, karmien ja laudoitusten kiinnityksiin, julkisivukiinnityksiin, kattoasennuksiin, katon alarakenteisiin (puu/teräs), palkeille, rimoille, metalli- kiskoille, kulmalevyille, alaslasketuille katoille, kaapistoille jne. ETA-hyväksyntä myös Siporexille - läpiasennattava ja välittömästi kuormitettavissa - tulpan materiaalina huippuluokan polyamidi - ruuvit Würth-ASSY-ruuveja - ruuvi kiertyy tulppaan erittäin kevyesti ja tulpan pyöriminen estyy heti - tulppa leviää neljään suuntaan joten kuormitusarvot ovat erittäin hyvät - universaali karmiruuvi monelle eri materiaalille - tulpan rakenne estää sitä leviämistä liian aikaisin (lyöntivaiheessa) - ruuvi valmiiksi esiasennettu kiinnityksen nopeuttamiseksi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=