3_Hiomatarvikkeet
3.1 Yleiset työ- ja turvallisuusohjeet • Laikkojen huolellinen ja oikea varastointi: kuivassa, +20 °C lämpötilassa. • Työskenneltäessä käytettävä suojaimia, kuten suojalasit, suojakäsineet, turvakengät, kuulosuojain ja hengityssuojain. • Katkaisu- tai hiomalaikan saa kiinnittää koneeseen vain alkuperäisen kiinnityslaipan avulla. Viallista tai kulunutta laippaa ei saa käyttää. • Koneessa on oltava laikansuojus. • Viallinen laikka lisää tapaturmavaaraa. Vain ehjiä laikkoja saa käyttää. • Suurinta sallittua kierrosnopeutta ei saa ylittää. • Loppuun kulunutta laikkaa ei saa käyttää pienemmässä koneessa. Erityisohjeet Katkaisu: • Katkaisulaikkaa ei saa käyttää hiontaan. • Laikkaa ei saa vääntää/taivuttaa - murtumisvaara! • Pieni heiluriliike katkaistaessa pitää laikan vapaana. • Laikkaa ei saa painaa liikaa - yleensä koneen oma paino riittää. • Työkappale on kiinnitettävä kunnolla. • Huom! Käytettäessä 1,0 mm katkaisulaikkaa on tarkistettava, että kiinnityslaippa sopii 1,0 mm laikoille. Muuten on käytettävä adapterirenkaita kiinnityksen varmistamiseksi. Hionta: • Käsivaraiseen hiomiseen. • Laikkaa on käytettävä oikeassa kulmassa - liian pieni kulma aiheuttaa laikan reunan murtumisen. väärin väärin Hiomalaikan oikea kul- ma. väärin oikein oikein oikein Tyyppi ja karkeus Laikan tyyppi Käyttökohde Laikan mitat EN-numero (testattu EN-määräysten mukaisesti) Värikoodi Metallirenkaassa käytettävä ennen- päivämäärä Kuvio: >käyttöohje >turvallisuusohje >käyttörajoitus Ei sisällä rautaa, klooria tai rikkiä (< 0,1%) Tuotenumero Suurin sallittu kehänopeus ja kierrosluku OSA-symboli ja OSA-numero Katkaisu- ja hiomalaikan etiketin merkinnät Viivakoodi Kaikki 3 laikkatyyppiä täyttävät EN 12413 -standardin mukaiset eurooppalaisten laikka- valmistajien yhdistyksen FEPA:n merkintä- ja turvallisuusohjeet sekä OSA*:n määräykset. *Leikkaavien työkalujen turvallisuusorganisaatio Esimerkiksi Yleiset rakenneteräkset Työkaluteräkset Lujat rakenneteräkset Karkaistu teräs Ruostumattomat teräkset Haponkestävät teräkset Kromi-nikkeli-teräkset Alumiini Alumiiniseokset Kupari Messinki Pronssi Luonnonkivi Kalkkikivi Keinokivi Betoni / teräsbetoni Aines Teräs Jaloteräkset Värimetallit / Alumiini Kivi Käyttöalueet Katkaisulaikka • Erittäin pitkäikäinen. • Hyvä sivuvakavuus. • Paras leikkuuteho umpimateriaaleilla ja profiileilla. Hiomalaikka • Normaalia kovempi laikka. • Erittäin pitkä kestoikä. • Suuri hiomateho. Katkaisulaikka • Erittäin nopeasti leikkaava ja pitkäikäinen. • Erittäin ohut: tarkka, lähes purseeton, tärinätön ja viileä leikkuu. • Mukava käyttää, säästää konetta ja käyttäjää. Hiomalaikka • Normaalia pehmeämpi laikka. • Pitkä kestoikä. • Erittäin suuri hiomateho. • Mukava ja pehmeä käyttää. Würth Katkaisulaikka • Hyvä hinta/laatu-suhde. • Tehokas vakiolaikka. • Erinomaiset tehoarvot. Hiomalaikka • Hyvä hinta/laatu-suhde. • Tehokas vakiolaikka. • Erinomaiset tehoarvot. • Keskikova laikka. Katkaisu- ja hiomalaikat
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=