4_Leikkaavat_tyokalut
STEP - 2018-11-12 - FI-18050 - © Lukkojen ja saranoiden upo- tusten tarkkaan jälkityöstöön Tarkka, helppokäyttöinen ja turvallinen Kapea rakenne mahdollistaa siistin jälki- työstön. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Soveltuu upotussahaukseen Sopii puun ja puumateriaalien, nauloja sisältävän puun, lasikuidun, kipsilevyn ja alumiinin sahaukseen. STARLOCK-SAHANTERÄ, YKSITTÄISHAMMASTUS, KAPEA Tuotenumero 0696 121 413 Poraus/leikkuusyvyys 20 mm Leikkausleveys 10 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Sahanterämalli Yksihampainen (tavallinen) Sopivat koneet Starlock, Starlock Plus, Starlock Max, Würth EMS 10-A, Würth EMS 12-A, Würth EMS 14-A, Würth EMS 18-A EC SL, Würth EMS 350-SL COMPACT, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100, Bosch GOP 10,8 V, Fein Multimaster (250 W) Erittäin nopeaan, siistiin ja tasai- seen katkaisuun ja upotussa- haukseen. Erityisen syvät ja tasaiset leik- kaukset Suuret segmenttiterät Nopea ja siisti leikkaus Poikittaiset hampaat Vähemmän palojälkiä Erotellut hampaat estävät terää jumittu- masta, mikä vähentää palojälkiä. 3D-kiinnitys (Starlock) • Erittäin tehokas ja kulutusta kestävä voiman siirto • 3x pidempi käyttöikä perinteisiin kiin- nitysjärjestelmiin verrattuna • Tehokkaampi materiaalin poisto • Tarkat tulokset • Korkeat leikkuunopeudet • Erinomainen yhteensopivuus aiempien kiinnitysjärjestelmien kanssa Käyttöalue Särmätyn puutavaran (60 x 60 mm) suorakulmaisiin leikkauksiin. Parketin, puun, puu- materiaalien, nauloja sisältävän puun ja muovisten kaapelikanavien sahaukseen. STARLOCK MAX -SEGMENTTISAHANTERÄ, YKSITTÄISHAMMASTUS Tuotenumero 0696 123 312 Halkaisija 145 mm Materiaali Bimetalli Kiinnitys Starlock Max Sahanterämalli Segmentti Sopivat koneet Starlock Max, Würth EMS 450-SL POWER, Würth EMS 2.0 adapter 0696 121 100
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=