4_Leikkaavat_tyokalut
SAHANTERÄ SARJA STARLOCK Starlock-sahanterien aloitus- sarja kätevässä varastolaati- kossa useiden eri materiaalien käsittelyyn työmailla. Täysin yhteensopiva Sopii yleisleikkureihin, joissa on Star- lock-, Starlock Plus- tai Starlock Max -kiinnitys. Useille eri leikkuusyvyyksille Sarjaan kuuluvien sahanterien leikkuusy- vyys on 40–50 mm. Tuotenumero 0696 121 000 Kiinnitys Starlock Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa 5 kpl Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 0696 121 000 Starlock-sahanterä, kaksoishammastus Poraus/leikkuusy- vyys 50 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 110 1 Starlock-kovametallisahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/ leikkuusyvyys 40 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 220 1 Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/leikkuusy- vyys 50 mm; Leikkausleveys 32 mm 0696 121 410 1 Starlock-sahanterä, yksittäinen hammastus Poraus/leikkuusy- vyys 40 mm; Leikkausleveys 65 mm 0696 121 411 1 Starlock-segmenttisahanterä Halkaisija 85 mm 0696 121 412 1 STEP - 2018-07-02 - FI-18171 - ©
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=