4 Sorvinterät ja -pitimet

4.76 Asetuskulma 90° - Tappikiinnitys - Negatiivinen kääntöterä Asetuskulma 95° - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä Asetuskulma 93° - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä PTGN h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R PTGN-R/L 2020 K16-T 20 20 125 20 16,5 25 TN...1604 0620 116 234 PTGN-R/L 2525 M16-T 25 25 150 22,2 16,5 32 TN...1604 0620 116 236 SCLC h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R SCLC-R/L 1616 H09 16 16 100 17 9,7 20 CC...09T3 0620 119 060 SCLC-R/L 2020 K12 20 20 125 20 12,9 25 CC...1204 0620 119 064 SCLC-R/L 2525 M12 25 25 150 20 12,9 32 CC...1204 0620 119 065 SDJC h1h2 b I1 I2 I3 f Kääntöterä Tuote n:o R SDJC-R/L 1212 F07 12 12 80 14,5 7,75 16 DC...0702 0620 119 134 SDJC-R/L 1616 H11 16 16 100 20 11,6 20 DC...11T3 0620 119 136 SDJC-R/L 2020 K11 20 20 125 20,5 11,6 25 DC...11T3 0620 119 138 SDJC-R/L 2525 M11 25 25 150 21,5 11,6 32 DC...11T3 0620 119 140 Varaosat Aluspala Vipu Ruuvi Holkki Asennustuurna Avain PTGN-R/L...16 UP 6211 HP 4751 SP 3111 RP 3111 MP 3111 KP 3111 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Ruuvi Avain SCLC-R/L 1616 H09 US 1111 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 SCLC-R/L....12 US 1221 GBS 1221 SS 1221 KS 1115 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Ruuvi Avain SDJC-R/L...07 SS 1751 KS 1751 SDJC-R/L..11 US 2311 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 Ulkosorvaus teränpitimet SRDC h1 h2 b I1 I2 f Kääntöterä Tuote n:o SRDC-N 2525 M10 25 25 150 20,3 17,5 RCMT...1003MO 0620 119 170 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Terän ruuvi Avain SRDC-N...10 US 3431 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=