4 Sorvinterät ja -pitimet
4.77 Asetuskulma 45° - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä Asetuskulma 90° - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä SSSC h1 h2 b I1 I2 l3 f Kääntöterä Tuote n:o R SSSC-R/L 1616 H09 16 16 100 20 9,52 20 SC...09T3 0620 119 220 SSSC-R/L 2020 K12 20 20 125 25 12,7 25 SC... 1204 0620 119 222 SSSC-R/L 2525 M12 25 25 150 25 12,7 32 SC... 1204 0620 119 224 STGC h1 h2 b I1 I2 l3 f Kääntöterä Tuote n:o R STGC-R/L 1212 F11 12 12 80 15 11 16 TC...1102 0620 119 266 STGC-R/L 1616 H16 16 16 100 22 16,5 20 TC...16T3 0620 119 268 STGC-R/L 2020 K16 20 20 125 22 16,5 25 TC...16T3 0620 119 270 STGC-R/L 2525 M16 25 25 150 22 16,5 32 TC...16T3 0620 119 272 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Ruuvi Avain SSSC-R/L...1616 H09 US 4111 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 SSSC-R/L...12 US 4221 GBS 1221 SS 1221 KS 1115 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Ruuvi Avain STGC-R/L...11 SS 1751 KS 1751 STGC-R/L...16 US 5511 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 Ulkosorvaus teränpitimet Asetuskulma 72,5° - Ruuvikiinnitys - Positiivinen kääntöterä SVVC h1 h2 b I1 I2 f Kääntöterä Tuote n:o R SVVC-N-2525 M16 25 25 150 40 12,5 VC..1604 0620 119 400 Varaosat Aluspala Aluspalan ruuvi Terän ruuvi Avain SVVC-N US 6522/08 GBS 1111 SS 1111 KS 1115 Kierreteränpidin Ulkopuolinen Malli Nousu mm Nousu kierr/1” h1 h2 b f I1 I2 Kääntöt. Tuote n:o RH AL 16-3 RH 0,5-3 8-48 16 16 16 99,6 22 16 ER.. 0620 127 108 AL 20-3 RH 0.5-3 8-48 20 20 20 128,6 30,5 16 ER.. 1970 016 962 AL 25-3 RH 0,5-3 8-48 25 25 25 153,6 30,5 16 ER.. 1970 016 963 Varaosat Ruuvi 3 Aluspala 2 Ruuvi 1 AL SY3T YE3 SA3T
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=