5 Käsityökalut
5.138 Puristuspihti Korkea puristusvoima. Pehmustetut leuat. Nivelpuristus pinnassa. Nopea käyttää. Ei naarmuta. Aukema mm Syvyys mm Paino g Tuote n:o 35 35 50 0714 099 50 50 50 120 0714 099 51 75 70 180 0714 099 52 Revo KR-puristin 0714 662 096 Sovitin puristimeen 0714 662 095 uristuspinta 170 x 30 mm 2 kpl/pkt 0 – 1250 mm puristusväli pikasäädöllä Puristusvoima 7000 N = 700 kg Puristussuunnanvaihto ilman työkaluja +/- 15 astetta suorasta puristuskulmasta Puristimet
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=