5 Käsityökalut
5.143 Pallonivelien ulosvetäjä 0715 52 29 Jänneväli max 50 mm Haarukka 23 mm Irrotushaarukka 0715 52 33 Haarukka 18 mm Pallonivel 16-27 mm Raidetangon päiden, iskunvaimentajien ja ohjausnivelten purkamiseen. Laita haarukka paikoilleen - osat irtoavat vasaran iskulla varteen. Mahtuu myös ahtaisiin paikkoihin. Ulosvetäjät Kuulalaakerin ulosveto Vetokappaleen asennus: Poraa kahden laakerin välinen rauta poikki. Taivuta suojaraudat ylös ja valitse oikea vetokappale. Työnnä vetokappale laakeripesään. Kierrä 90°. Laakeri voidaan poistaa. 11-osainen sarja Tuote n:o 0965 52 300 Sisä- ulkopuoliseen kuulalaakerin ulosvetoon. Aikaa säästävä menetelmä esim. vaihdelaatikon laakerien vaihtoon. Sisältö Kpl Poikkitanko 105 mm 1 Akseli 160 mm 1 Vetotanko 95 mm 2 Vetokappale n:o 1 (6004-6010) 2 Vetokappale n:o 2 (6200-6205) 2 Vetokappale n:o 3 (6300-6302) 2 Jatkopalat 30 ja 95 mm 2+2
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=