Wurth_tuotekuvasto
6.68 CL-Pistoliittimet CL Super-rapid T-haara Tuotenr. 6540 4 0699 7840 0 6540 5 0699 7845 0 6540 6 0699 7850 0 6540 8 0699 7855 0 6540 10 0699 7860 0 6540 12 0699 7865 0 Ristiliitin Tuotenr. 6600 4 0699 805 00 6600 6 0699 806 00 6600 8 0699 806 50 6600 10 0699 807 00 6600 12 0699 807 50 Läpivienti Tuotenr. 6590 4 0699 800 00 6590 6 0699 801 00 6590 8 0699 801 50 6590 10 0699 802 00 6590 12 0699 802 50 Kulmajatko Tuotenr. 6550 4 0699 7890 0 6550 5 0699 7895 0 6550 6 0699 7900 0 6550 8 0699 7905 0 6550 10 0699 7910 0 6550 12 0699 7915 0 Kulmayhde Tuotenr. 6555 4-4 0699 7917 0 6555 6-6 0699 7918 0 6555 8-8 0699 7919 0 6555 10-10 0699 7919 5 Y-haara Tuotenr. 6560 4 0699 7920 0 6560 6 0699 7922 0 6560 8 0699 7925 0 6560 10 0699 7928 0 Suora jatko Tuotenr. 6580 4 0699 794 00 6580 5 0699 794 50 6580 6 0699 795 00 6580 8 0699 795 50 6580 10 0699 796 00 6580 12 0699 796 50 6580 14 0699 797 00 Supistus Tuotenr. 6800 4-5 0699 826 00 6800 4-6 0699 826 50 6800 4-8 0699 827 00 6800 5-6 0699 827 50 6800 5-8 0699 828 00 6800 6-8 0699 828 60 6800 6-10 0699 828 50 6800 6-12 0699 828 70 6800 8-10 0699 829 00 6800 8-12 0699 829 10 6800 10-12 0699 829 50 6800 10-14 0699 829 60 6800 12-14 0699 829 70 Laajennus Tuotenr. 6850 6-4 0699 833 00 6850 8-6 0699 833 10 Liitintulppa, muovia Tuotenr. 6900 4 0699 833 80 6900 6 0699 834 00 900 8 0699 834 20 6900 10 0699 834 50 6900 12 0699 835 00 Jatkoliitin palloventtiilillä PA ja PU ilmaputkille Putkikoko Tuotenr. 6 mm 0699 999 295 8 mm 0699 999 296 10 mm 0699 999 297
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=