7 Kemikaalit
STEP - 2018-04-18 - FI-17896 - © Tehokas ratkaisu erilaisten nestevuotojen rajaukseen ja imeyttämiseen. Soveltuu käytettäväksi vuotovahinkojen ennaltaehkäisyyn ja jo tapahtuneen nestevuodon rajaamiseen ja hallintaan. Kaikkien nesteiden esim. öljyt, bensiinit, prosessivedet, työstönesteet, imeyttämiseen ja rajaamiseen. Voidaan muotoilla vuotoalttiiden työstö- ym. koneiden, öljytynnyrien ympärille ja koneiden tankkauspaikoille. Tuotteen rakenne mahdollistaa taivuttamisen haluttuun muotoon. Muotoilun jälkeen tuote pysyy asetetussa muodossaan ja on uudelleen muotoiltavissa lukemattomia kertoja. Viskoosikuitua, ei sisällä kemiallisia aineita. Ei rajoituksia käyttöturvallisuuden suhteen. SUOJAPUOMI OILBLOCK Tuotenumero 0899 900 091 Materiaali Textile Väri Keltainen Imukyky 11 kg Hienorakeisen koostumuksen ansiosta neste imeytyy nopeasti ja jättää pinnan kuivaksi Läikkyneen tai valuneen nesteen eteneminen on helppo pysäyttää ja kostunut alue helppo kuivata. Sitoo yleensä kaikki nesteet kiin- teiltä pinnoilta. Imeytettävä neste tunkeutuu ja koteloituu rakeen hiuksenhienoihin hal- keamiin niin kauan kuin rae pystyy imemään nestettä itseensä. Näin pinnan liukkaus voi- daan estää. Tuote soveltuu kaikkiin tilantei- siin, joissa tarvitaan voimakasta ja nopeaa imukykyä. Sisäkäyttöön Esteettömillä pinnoilla, teollisuusrakennuksissa, korjaa- moilla, kunnallispalveluissa Erittäin imukykyinen • Nopeaan imeytykseen, pystyy imemään nesteen välit- tömästi • 1 kg tuotetta imee 1 litran nestettä • Optimaalisen kestävä rakenne – rakeet ovat kiinteitä myös täysin imeytettyinä Yleiskäyttö • Öljyn, polttoaineiden, rasvan, liuottimien, heikkojen happojen, emästen ja vesipohjaisten kemikaalien imeyt- tämiseen • Ei sovellu suolahapon imeyttämiseen Luistamaton • Ei rakeisiin liukastumisen vaaraa • Lattialle ei jää liejua tai nestejäännöksiä • Helppo harjata pois • Ei hankaa eikä pölyä Käyttöalue Rakeiden avulla voit välittömästi puhdistaa lattian, jolle on roiskunut tai valunut öljyä, rasvaa tai muuta nestettä. Voidaan käyttää esimer- kiksi teollisuuslaitoksissa, korjaamoilla, valimoilla, telakoilla, painota- loissa, kemianteollisuudessa, puhdistamoissa ja kylmähuoneissa. Ohjeet Levitä ainetta vuotaneen nesteen päälle tai ympärille, jotta estät nesteen leviämisen. Odota, että rakeet imevät nesteen itseensä ja tehosta sitten imeytymistä sekoittamalla rakeita pyörivin liikkein. Kun neste on kokonaan imeytynyt, harjaa rakeet pois. Huomautus Käytön jälkeen imeytysrae on erityisjätettä, ja se on hävitettävä voi- massa olevien imeytettyä ainetta koskevien määräysten mukaisesti. YLEISKÄYTTÖINEN IMEYTYSAINE Tuotenumero 0890 62 Väri Punainen pH-arvo 5,5 Öljynimeytintyyppi Öljynimeytintyyppi III/R Sisältö 0,01 ml
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=