7 Kemikaalit
7.145 Varmistaa, ettei varastoitavia nesteitä pää- se valumaan työympäristöön sekä luontoon • Valmistettu polyeteeni muovista. • Sopii kahden tynnyrin pystysäilytykseen. • Voidaan sijoittaa lattialle tai hyllyyn. • Voidaan siirtää helposti pumppukärryllä tai trukilla. Tilavuus 230 litraa Mitat: pituus 1300 mm leveys 800 mm korkeus 410 mm 0957 880 010 toimitusmyynti Tynnyriteline 200 litran tynnyrin vaakataso säilytykseen. Teräksinen teline voidaan kiinnittää ruuveil- la valuma-altaan päälle. Sinkittyä terästä 0957 880 011 toimitusmyynti Valuma-allas tynnyreille
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=