8_Kalusteet
SSW 150 DSSW-300 DSSW-600 DSSW-1200 DSSW-2000 Suositeltu kapasiteetti 0963 80 944 0963 80 905 0963 80 909 0963 80 907 0963 80 908 ü ü ü ü ü >45 Ah ü ü ü ü ü >45 Ah ¡ ¡ ü ü ü >45 Ah 600 W – – ü ü ü >88 Ah 90 W – – ¡ ü ü >88 Ah 800 W – – – ü ü >88 Ah 1.200 W – – – ü ü >88 Ah 140 W – – – ¡ ü >88 Ah 1.400 W – – – – ü >88 Ah 2.000 W – – – – ü >88 Ah 1.200 W – – – – ¡ >88 Ah 900 W – – – – ¡ >88 Ah 900 W – – – – ¡ >88 Ah ü = suositeltava – = ei suositeltava ¡ = tietyin edellytyksin © Würth Oy • 8/2018• 170 g/m2 art silk 2000 Würth Oy 11710 Riihimäki • puh 019 7701 • myynti@wurth.fi • www.wurth.fi Jännitemuunnin Käyttökohde
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=