9_Sahkokoneet
STEP - 2018-02-14 - FI-17810 - © Moottoriajoneuvojen valojen ja sytytysjärjestelmien testauk- seen. Mukana mittauskärki, kär- kisuoja ja hauenleualla varus- tettu kaapeli. AUTOMAATTINEN KOETINKYNÄ Tuotenumero 0695 002 24 Määrä 1 Jännitealue (tasavirta) vähintään/enintään 6-24 V/DC Liitosjohdon/kaapelin pituus 0,75 m Laadukas koetinkynä, pituus 19 cm. Tukeva hajoamaton kahva, kärki on kar- kaistu piikki. Kuminen johto 1,5 m pitkä ja päässä tukeva hauenleuka. Varapolttimoksi käy tavallinen auto- lamppu 0720151 1 tai 0720151 2. KOETINKYNÄ Tuotenumero 0715 539 126 Määrä 1 Jännitteen mittausalue vähint./enint. 6-24 V/DC
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=