9_Sahkokoneet
Tuotenumero 5700 504 4 5700 504 01 Määrä 1 1 Nimellisjännite 18 V/DC 18 V/DC Joutokäyntinopeus, 1-vaihde/2-vaihde 0-450 / 0-1400 r/min 0-450 / 0-1400 r/min Vääntömomentti enintään, kova/pehmeä 38 / 17 Nm 38 / 17 Nm Poraistukan avainväli vähint./enint. 1-10 mm 1-10 mm Koneen paino ladattavan akun kanssa 1,3 kg 1,3 kg Akku ja laturi Tulee mukana Ilman STEP - 2017-07-06 - FI-17675 - © AKKUPORAKONE BS 18-A LIGHT Pienikokoinen ja kevyt 18V akkupora. Lyhyt rakenne Pituus vain 169 mm ja paino 1,3 kg. Erinomainen käsiteltävyys Erityisesti ahtaissa paikoissa ja pään ylä- puolisessa työskentelyssä. 2-nopeuksinen planeettavaihteisto: 1 vaihteella voimaa ruuvaukseen ja 2 vaih- teella nopea poraus. LED-valo akun jalassa Poraistukka ei varjosta työskentely- kohtaa. Li-Ion akut Kevyet ja toimintavarmat 18V/1,5Ah akut. Toimitussisältö tuotenumerolle Nimike Tuotenumero Määrä 5700 504 4 Akku LI-CV 18 V / 1,5 Ah 0700 916 515 2 Laturi AL 60-CV-Li 0700 816 060 1 ORSY 8.4.2 salkku 5581 011 000 1 Lisävarusteet Akku 18V/5Ah 0700 916 535 Power Pack 18V/2Ah 5703 500 220 Power Pack 18V/4Ah 5703 500 240 Power Pack 18V/5Ah 5703 500 250 Power Pack sisältää laturin ja 2 akkua.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=