Wurth_tuotekuvasto

8.15 Työkalusalkut Alumiininen 0715 93 051 Mitat 470 x 360 x 180 mm Hopeanhohtoista alumiinia Asiakirja/tietokonetasku 3 pidinlistaa kumisilla pidinsysteemeillä Muunneltava lokerikko Max.35 kg kuormalle Pieni työkalusalkku 0715 930 20 A4 kokoinen, reunat tukevaa muovia muut osat keinonahkaa, tukeva kahva ja olkahihna, kumilenkit ja taskut pitävät työkalut paikallaan, ulkopuolelta tasku A4 kokoisille papereille. Mitat 27x32x16 mm Työkalusalkku 0715 930 066 Mitat 485 x 385 x 215 mm Iso työkalusalkku 327/34 0715 93021 Salkun päätyreunat tukevaa muovia ja muut osat keinonahkaa. Salkun sisällä on työkaluille 4 riviä erilaisia työkalupitimiä sekä tietokonepussi. Salkun päässä ja sivusta löytyy tarviketasku. Salkkua on mukava kantaa olkahihnalla tai kantokahvasta. Mitat: L x K x S: 360 x 300 x 240mm Tietokonepussi L x K x S: 350 x 300 x 60mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=