Wurth_tuotekuvasto

8.16 Turtle 350 PSS Tuote n:o 0715 93 665 Työkalusalkku ”raskaaseen sarjaan” – asiakirjatasku – 2 työkalulevyä + 6 työkalupidintä – Kestävämpi rakenne: – HDPE-muovia – alumiinikehys – salpalukot + pianosarana – kulmasuojat – 2 tukevaa kantokahvaa + vetokahva – kuulalaakeroidut pyörät – pinottavissa myös megawheels:n kanssa – pohjassa kumitassut – ulkomitat 470 x 390 x 347 – paino 8,5 kg ja kantavuus 40 kg Patentoidut PSS työkalunpitimet (6kpl) pitävät työkalut tukevasti pai- koillaan ja kestävät hyvin kulutusta. Atomik pyörillä Tuote n:o 0715 930 050 Polypropyleeni-ruiskuvalutekniikkaa. Alumiiniset teleskooppikahvat. Valmistustekniikka takaa kuoren tasapaksuuden myös kulmissa. Kuoren ympärillä oleva alumiinikehä tukevoittaa rakennetta. Salkku on matalan painopisteensä ansiosta mukava liikutella. 2 kpl kannen aukipitokannatinta 2 kpl lukkoja avaimella 3 kpl metallisaranaa Ergonominen kahva kumipäällysteillä Osoitetarra Teleskooppivetokahva Asiakirjalokero 2 kpl FLEXIPLUS TM pitimillä varustettua työkalulevyä, joista toinen 2-puoleinen Salkun pohja jaettavilla välilevyillä oleva tila FLEXIPLUS TM Patentoitu pidin jossa elastinen nauha + läpinäkyvä pussi. Työkalu pysyy hyvin paikallaan ja on hyvin nähtävissä. Ulkomitat (LKS) 465 x 352 x 255 Paino 5,5 kg Työkalusalkut

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=