Wurth_tuotekuvasto

Työkalusalkku pyörillä ja teles- kooppisella vetokahvalla. Työ- kalut salkussa vetosuunnassa pysyvät hyvin paikoillaan. Salkku on HPDE- materiaalista alumiinikehyksellä ja kestää todella kovaakin käsittelyä. • Asiakirjan tasku • 2 metallista TSA-lukkoa avaimilla. Ergonominen kahva. • Teleskooppikahva ja suuret pyörät kuulalaakereilla mahdollistaa helpon kuljettamisen. • Alumiini kehys ja kumisuojat nurkissa. • Sarana niitattu useasta kohdasta. 2 kpl kannen aukipito laitetta. • 8kpl PSS-työkalupitimiä 3 työkalupa- neelissa. • Pinottavissa päällekkäin. • Ulkomitat 470 X 390 X 320mm. • Paino 8,7kg ja kantavuus 40 kg. TYÖKALUSALKKU ROCK TURTLE PSS Tuotenumero 0715 93 666 Korkeus (C) 390 mm Leveys (A) 470 mm Syvyys (B) 320 mm Materiaali HPDE Tuotteen paino (per nimike) 9,4 kg STEP - 2018-10-11 - FI-18072 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=