Wurth_tuotekuvasto

8.17 Iso laukku 071593 688 Isompi työkalusalkku, samat ominaisuudet kuin pienessä. Tarjoaa suuremman kapasiteetin ja mukavamman kuljetus- ominaisuuden hyvän olkahihnan ansiosta, jopa täyteen lastattuna. Paino 1,2 kg Mitat (LxKxS) 510 x 270 x 200 mm Pieni laukku 0715 93 689 Kaksoiskahva, vetoketju ja suuri tila työkaluille ja tarvikkeille. Soveltuu hyvin esim. sähköporakoneen kuljettamiseen. Sisältä löytyy suuri tyhjä alue ja useita taskuja porille, pattereille ja muille työkaluille. Ulkopuolella on 6 erillistä taskua. Paino 0,5 kg Mitat (LxKxS) 310 x 220 x 225 mm Reppu 0899 032 943 Putoamissuojainten ja muiden varusteiden kuljetukseen ja säilytykseen Etuosassa irrotettava verkko esimerkiksi kypärää varten. Työkalulaukut Kevyet työkalulaukut, ominaisuuksiltaan erittäin hyvä hinta/laatu suhde Käyttöryhmät ammattilaisista TeeSeItse-miehiin. Materiaali corditex, joka on helppohoitoista ja vedenpitävää. Työkalupussi 0715 93 65 19 erikokoista taskua. Kevyt, kätevä ottaa mukaan. Materiaali keinonahkaa. Koko (LxK) 420 x 210 mm.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=