Wurth_tuotekuvasto

8.18 Ammattilaisen vaatimuksiin vastaavat ratkaisut työkalujen säilytykseen ja kuljetukseen. Iskun- ja pakkasenkestäviä, lukitsevalla kantokahvalla. Mukana avopakki ja kannellinen muovilokerikko. Lukittavissa riippulukolla. Työkalupakit Koko mm Tuote n:o 445 x 235 x 230 0715 930 085 480 x 258 x 255 0715 930 086 580 x 258 x 290 0715 930 087 675 x 472 x 416 0715 930 088* *kahdella pyörällä ja metallisella teleskooppikahvalla + 2 avopakkia Tuote n:o 0715 93 21 5-osainen perusmalli. Avautuu tukevien niittisaranoiden avulla. Kääntyvät kahvat. Voidaan lukita riippulukolla. Mitat (PxLxK) 550 x 200 x 200 mm Paino 4,7 kg Avopakki Tuote n:o 0715 930 089 Mitat (PxLxK) 400 x 250 x 210 mm Työkalulaatikko 1000 x 400 x 425 mm 0715 939 022 800 x 400 x 425 mm 0715 939 023 Vanerista ja sinkitystä metallista valmistetut kestävät kuljetuslaatikot työkaluille. 6 mm koivuvanerista, metallivahvisteiset kulmat ja nurkat, päärme- kisko levyn reunassa, metallikehäinen saranoitu kansi lukittavalla salvalla, kannenrajoitinhihna. Kahvat päissä. Väri kuultokäsitelty harmaa, lakattu ulko- ja sisäpuolelta. Sisälaatikko. Pyöräsarja 4 kpl 0683 567 542

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=