Wurth_tuotekuvasto
Työkaluvaunut C-sarja Vahvuus Erittäin vakaa, moninkertaisesti taiteltu metallirakenne 1) Kuulalaakeroidut liukukiskot. Kantokyky 30 kg, kokonaiskantokyky 300 kg Liikkuvuus 2) 2 kpl kääntyvää Ø 100 mm pyörää. Yksi lukittavissa 2 kpl Ø 140 mm pyörää Turvallisuus 3) Kulmasuojat valmistettu kestävästä kumista. 4) Yhdenkäden avaus ja erillinen laatikon lukitus. Laatikkolukitus mahdollistaa yhden laatikon avauksen kerrallaan, muutettavissa kaikki aukeavaksi. 5) Vaunu lukittavissa kokonaisuutena avaimella. 3 2 1 4 5 Työkaluvaunu C6 laatikkoa 0962 615 600 3x kork. 65 mm + 3x kork. 140 mm Työkaluvaunu C7 laatikkoa 0962 615 700 5 x kork. 65 mm + 2 x kork. 140 mm Mitat L x S x K Vaunu 710 x 530 x 940 mm Laatikko 335 x 468 mm Lukko + 2 avainta 0962 616 804 Liukukiskopari 0962 616 800
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=