Wurth_tuotekuvasto

Työkaluvaunut sivuovilla Työkaluvaunun yläosa 0962 615 400 L x S x K 650 x 410 x 410 mm 4 kpl vetolaatikkoa erillislukituksella ja avausmekanismilla. Kokonaisuus avainlukittavissa. Sopivuus 0962 615... vaunuihin tai työpöydälle. Työkaluvaunut C-sarja Työtaso Vetolaatikot Leveys x syvyys Korkeus mm Paino kg Tuote n:o 75mm kork. 150mm kork. Vaakatasossa avattava 5 kpl 2 kpl 840 x 435 955 58,5 0962 602470 Teräksinen, uritetulla kumimatolla 5 kpl 2 kpl 840 x 435 955 51,5 0962 602270 Kuulalaakeroidut liukukiskot, kantokyky 45 kg. Patentoitu laatikon lukitus: Jokaisen laatikon aukeaminen itsestään on estetty, vapautus kevyesti alapuolelta painamalla. Laatikon sisämitat 335 x 468 mm. Neljä kääntyvää pyörää; Ø 125 mm. Keskuslukitus: Kaikki laatikot, kaapit, sivu- ovet ja työtasot lukittuvat yhdellä lukolla. Varaosat Tuote n:o Hylly sivuoveen 0962 605 515 Työkaluvaunut on varustettu kahdella sivuoven hyllyllä Lukko (+2 avainta) 0962 605 550 Pyörä jarrulla 0962 605 551 Pyörä ilman jarrua 0962 605 552 Liukukiskopari laatikoille 0962 605 553 Liukukiskopari työpöydälle 0962 605 554 Välilevyt Lyhyt Pitkä 70 mm laatikoon 0962 605 500 0962 605 501 150 mm laatikkoon 0962 605 502 0962 605 503

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=