Wurth_tuotekuvasto

Työkaluvaunu WE-sarja Työkaluvaunun yläosa WEK4 0962 636 104 Toimitusmyynti Laajennusosa työkaluvaunun päälle tai työpöydälle. - Erittäin vahva terälevyrakenteinen laatikosto. - Sivuseinissä kantokahvat, reijitys lisävarusteille, sopiivuus ohjelman kiinnityskoukuille. - Mitat. (L x S x K): 675 x 450 x 455 mm. - Laatikkokuormitus 35kg/laatikko. Väri Ral 3002. - Kuulalaakeroidut laatikkojen liukupinnat. - Laatikon koko sopiva ToolSystem- työkalujärjestelmän työvälineille. Sovitepalaksi 0955 900 960 laatikon reunaan. Työkaluvaunusarja suuremmalla säilytyskapasiteetilla lii- kuteltavissa lähelle työkohdetta. Vaunuun mahdollisuus koota toimiva työkalukokonaisuus asentajan tarpeita varten. - Erittäin vahva teräslevyrakenteinen vahvalla työntökahvalla. - Sivuseinissä reiitys lisävarusteille, sopiivuus ohjelman kiinnityskoukuille. - Vaunu lukittavissa avaimella, erillinen laatikkolukitus. - Mitat sis. Kahva (L x S x K): 758 x 450 x 1017 mm. - Kokonaiskuormitus 500 kg, 35 kg / laatikko. Väri Ral 3002. - Kuulalaakeroidut laatikkojen liukupinnat. - Laatikon koko sopiva ToolSystem- työkalujärjestelmän työvälineille. Sovitepalaksi 0955 900 960 laatikon reunaan. Työkaluvaunu WE6 0962 636 006 Työkaluvaunu WE6 0962 636 006 Toimitusmyynti Työkaluvaunu WE7 0962 636 007 Toimitusmyynti Leveys x Pituus Korkeus Määrä 568 x 402 62 3 132 2 202 1 Paino kg 58,5 Leveys x Pituus Korkeus Määrä 568 x 402 62 5 132 1 202 1 Paino kg 58,5 Välilokero WE vaunu 0955 900 960 Toimitusmyynti 555x80 mm, Sovitepalaksi laatikon reunaan. Toimitusmyynti

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=