Wurth_tuotekuvasto
Ulkomitat mm (lev x syv x kork) Kuormattavuus Tilavuus Paino Ltk määrä Ltk koko (lev x syv x kork) Tuote n:o 592 x 390 x 400 25 kg/ltk 50 l 12,8 kg 1/480 x 335 x 62 mm 2/480 x 335 x 125 mm 3 laatikkoa 0962 330 043 592 x 390 x 400 25 kg/ltk 50 l 12,8 kg 3/480 x 335 x 62 mm 1/480 x 335 x 125 mm 4 laatikkoa 0962 330 044 592 x 390 x 400 25 kg/ltk 50 l 15,75 kg 5/480 x 335 x 62 mm 5 laatikkoa 0962 330 042 Ulkomitat mm (lev x syv x kork) Tilavuus Paino Ltk koko (lev x syv x kork) 592 x 390 x 400 67 l 7 kg 495 x 334 x 343 mm Sivuovella 0962 330 022 Laatikkokorkeus Orsy ® Bu ll 5 62 mm 0962 330 510 125 mm 0962 330 520 Jakaja sarja Sarja sisältää 2 kpl päätylevyjä ja 2 kpl välijakajaa. Laatikostoissa 480x335x62 mm yhteensopivuus Toolsystem työkalujärjestelmien kanssa. Orsy ® Bull5 Toimitusmyynti
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=