Wurth_tuotekuvasto
Työkaluvaunu 0962 330 111 Pyöräalusta, sivuovi ltk, 5 ltk, työtaso 620x430x25 mm Työpiste 0962 330 131 Sivuovi ltk, 5 ltk, työtaso 1200x700x25 mm tukijalalla. Orsy ® Bull5 Toimitusmyynti Laatikot kiinnitettävissä toisiinsa salvoilla ja kasattavissa pyöräalustalle sekä mahdollisuus päälle asentaa työskentelytaso. Yksittäistä laatikkoa helppo siirtää myös kantokahvoista. Laatikostoissa avainlukitus sekä vetolaatikoissa laatikkolukitus estämässä itseavautumista. Vetolaatikoston kantavuus 100 kg ja sivustaladattavan jopa 120 kg. Työtaso tukijalalla 0962 330 603 (lev x syv x pak) 1200X700X25 mm, paino 24 kg Työtaso 0962 330 601 (lev x syv x pak) 620X430X25 mm, paino 7 kg
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=