Wurth_tuotekuvasto

Työkaluvaunussa perustyökalut asennustyöhön. Toolsystem-sarjojen työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä. Mahdollisuus tehdä myös räätä- löity paketti Toolsystem-sarjoista. Työkaluvaunu C6 työkaluilla perussarja Vaunu 6 laatikkoa, työkalusarjoja 4 laatikkoa 0962 890 Työkaluvaunu 6 laatikkoa 0962 615 600 Zebra Ruuvimeisselisrj, pyörv. 0965 900 505 Zebra Tx Ruuvimeissrj 7 os 0965 900 502 6-Koloav. srj 1,5-10 pallop 5753 10080 Zebra Pihtisarja 4 os. 0965 900 600 Lukkopihti 175 mm perusmalli 0714 09 07 Zebra Kiintorengasavsrj 11os. 0965 900 403 1/4”+1/2” Hylsysarja 56-os 0965 900 901 Lieriötuurnasarja 2,3,4,5,6,8 0714 63 41 Muovivasara D 40 mm 0695 490 247 Pajavasara L=315 mm 500g 0715 73150 Rautasahankaari 0714 64 02 Välilokero 1/5 TS 2kpl 0955 900 952 Työntömitta 150 mm 0715 76 090 Mattoveitsi katkoterällä 0715 66 04 Rullamitta Würth 3m 0714 64 511 Piirtopuikko 071470 09

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=