Wurth_tuotekuvasto
Vaunu 7 laatikkoa, työkalusarjoja 5 laatikkoa 0962 900 Työkaluvaunu 7 laatikkoa 0962 615 700 ZEBRA Ruuvimeisselisrj 8os 0965 900 501 ZEBRA Tx ruuvimeissrj 7 os 0965 900 502 6-Koloav.srj 1,5-10 Pallop 5753 10080 Lukkorengaspihtisarja 4-os 0965 900 655 ZEBRA Pihtisarja 4 os. 0965 900 600 Lukkopihti 250 mm perusmalli 0714 09 08 ZEBRA Kiintorengasav 17-os 0965 900 401 Iskutyökalusarja 14 os. 0965 900 701 1/4"+1/2" Hylsysarjat 56-os 0965 900 901 Kiilapäävasara 3-k 500g 0714732405 Rekyylitön vasara 30x40 0715 72 35 Rautasahankaari PRO 5760 071 001 Välilokero 1/5 ts (3kpl) 0955 900 952 Työkaluvaunu C 7 työkaluilla Työkaluvaunussa perustyökalut asennustyöhön. Toolsystem-sarjojen työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä. Mahdollisuus tehdä myös räätä- löity paketti Toolsystem-sarjoista.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=