Wurth_tuotekuvasto

Työkaluvaunutorni työkaluilla Tuote n:o 0962 950 Työkalutornissa kattava valikoima työkaluja asennustyöhön. Toolsystem-sarjojen työkalut pysyvät paikoillaan solumuovista valmistetuissa sisäosissa. Laadukkaat työkalut aina järjestyksessä. Mahdollisuus tehdä myös räätälöity paketti Toolsystem-sarjoista. Vaunu (7 laatikkoa) + yläosa + 9 laatikkoa työkaluja asennustyöhön Työkaluvaunun yläosa 0962 615 400 Työkaluvaunu 7 laatikkoa 0962 615 700 Työkaluvaunutorni työkaluilla 1/2” Hylsysarja 23- os 0965 900208 1/2” Kuusiokoloav srj 11- os 0965 900204 1/2” Pitkät Hylsyt srj 11 os 0965 900206 3/8” Hylsysarja 16 os 0965 900102 Välilokero 1/5 0955 900952 3/8” Pitkäthylsyt srj 11 os 0965 900307 Hylsysarja 1/4” 43 os 0965 900002 1/2 Torx-Avain sarja 17-os 0965 900201 Kärkisarja 47 os 09659900906

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=