Wurth_tuotekuvasto

Työkaluvaunutorni työkaluilla Zebra Ruuvimeisselisrj 8 os 0965 900501 6-Koloav. srj 1,5-10 Pallop 5753 10080 Välilokero 1/5 0955 900952 Zebra Tx Ruuvimeissrj 7 os 0965 900502 Zebra Pihtisarja 4 os 0965 900600 Välilokero 1/5 0955 900952 Lukkopihti 250 mm Perusm L 0714 09 08 Lukkorengaspihtisarja 4- os 0965 900655 Iskutyökalusarja 14 os 0965 900701 Välilokero 1/5 0955 900952 Välilokero 2/5 0955 900980 Kiilapäävasara 3-K 300g 0714732403 Rekyylitön Vasara 30x40 0715 72 35 Rautasahankaari Pro 5760 071 001 Zebra Kiintorengasav 10-os 0965 900402 Välilokero 1/5 0955 900952 Zebra Kiintorengasav 17- os 0965 900401 Välilokero 1/5 0955 900952 Räikkäavain srj 8-19mm 0965 900410

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=