Wurth_tuotekuvasto
8.21 Työpöytä 0957 370 069 Terästaso 1500 x 750 x 1,5 mm Kantavuus 750 kg Korkeus 800 mm Laatikko 1 x 100 mm Mitat L x S x K mm 550 x 715 x 130 mm Työpiste 0957 370 071 Terästaso 1500 x 750 x 1,5 mm Kantavuus 750 kg Korkeus 800 mm Reikätausta (2kpl) 735 x 640 mm Laatikko 1 x 50 mm 1 x 100 mm 1 x 150 mm Mitat L x S x K mm 550 x 715 x 370 mm Työpöydät, -jakkarat, matto Tuolit työpistetyöskentelyyn, kahdella istuinkorkeudella. Korkeus portaattomasti säädettävissä. Kummassakin 5 kääntyvää pyörää ja 2 tarvikelokeroa. Istumakorkeus Tuote n:o 370 - 490 mm 0715 93 04 540 - 800 mm 0957 370 067 Varapyörät 0715 93 472 0715 93 474 jarrulla Työpöytä taittojaloin 0715 9310 Leveys 1200 mm Syvyys 700 mm Korkeus 820 mm Paino 38 kg Pöytälevy vaneria, paksuus 30 mm, mahdollistaa ruuvipenkin kiinnityksen.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=