Wurth_tuotekuvasto

8.22 Työkalukaappi 0957 370 072 Ovet lukittavissa avaimella. Kantavuus 350 kg. Korkeus 903 mm Leveys 715 mm Syvyys 250 mm Työkalukaapin runko pyörillä Tuote n:o 0957 370 068 Kääntyvät pyörät, joista kaksi jarrullista Ø 125 mm (ei sisällä tasoja) Helppo asentaa seinään Koko mm Tuote n:o 950 x 1000 0962 837 334 950 x 2000 0962 837 350 Työkalukaappi on mahdollista rakentaa myös kaksipuolisena. Työkalukaappi Reikätaulu Paperirullateline 0962 860 310 Sankoteline 0962 835 773 Sanko 0962 839 159 Lisävarusteet työkalukaapin runkoon Välitaso 0962 852 720 (sis. kannattimet) Alataso 0962 852 719 Väli- ja alatason mitat: Leveys 720 mm Syvyys 560 mm Väli- ja alatasoilla kumimatto Pyöräsarja (4 kpl) 0962 834 742

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=