Wurth_tuotekuvasto
8.22a1 Työkalukaappi harmaa 0957 370 064 Korkeus 900 mm Leveys 615 mm Syvyys 250 mm Reikälevyt harmaa 950 mm x 500 mm (työpisteet) 0962 861 207 950 mm x 1000 mm 0962 861 208 950 mm x 2000 mm 0962 861 209 Tuotteille soveltuu 0962- kannattimet Työkalukaappi
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=