Wurth_tuotekuvasto

8.23 R1 Suora kannakepiikki R26 Letkukelakannake Tuote n:o 0962838896 Syvyys 160 mm Kuormitus 15 kg R2 Kaksois- kannakepiikki R30 Viistokannake R19 Puristus- kannake R35 Pihtikannake Ø 140 mm Ø 215 mm *Koukku Wip-pusseille -831 484 Pituus mm Piikin Ø mm Kuormitus kg Tuote n:o 50 4 15 0962 830 267 100 6 15 0962 830 216 150 6 10 0962 830 232 200 6 10 0962 830 240 Pituus mm Piikin Ø mm Kuormitus kg Tuote n:o 35 4 20 0962 832 618 85 6 20 0962 832 731 Leveys mm Syvyys mm Tuote n:o 35 17 0962 832 405 55 17 0962 832 413 Ø mm Tuote n:o 13 0962 831 530 20 0962 831 557 Pituus mm Piikin Ø mm Kuormitus kg Tuote n:o 40 4 15 0962 830 364 100 6 15 0962 830 356 150 6 15 0962 830 372 157 3 5 2499 831 484* Piikit ja kannakkeet Soveltuvuus Sovella/GWS/Treston

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=