Wurth_tuotekuvasto

8.24 R37 Rengaskannake Tuote n:o 0962 831 603 Reikä Ø 80 mm Kuormitus 15 kg R33 Tippakannukannake Tuote n:o 0962 832 162 Reikä Ø 90 mm Korkeus 30 mm R24 Kuppikannake Tuote n:o 0962 852 167 Reikä Ø 42 mm Korkeus 100 mm R29 U-koukkukannake Tuote n:o 0962 831 263 Reikä Ø 80 mm Kuormitus 10 kg R43 Poranteräteline Tuote n:o 0962 838 373 Pituus 238 mm Leveys 42 mm Reiät Ø 2,5 – 14 mm R41 Lenkkiavainteline 12 avaimelle Tuote n:o 0962 838 357 Pituus 556 mm Leveys 23 mm R42 Ruuvitalttateline Tuote n:o 0962 838 365 Pituus 238 mm Leveys 35 mm R21 Ruuvitalttateline Tuote n:o 0962 831 646 Pituus 220 mm Leveys 45 mm Reiät Ø 7 ja 12 mm Rengaskannake kierretankotelineeksi Kannakkeet ja telineet Soveltuvuus Sovella/GWS/Treston

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=