Wurth_tuotekuvasto
Kumipyörät Harmaa, jälkiä jättämätön Standardi kumipyörä teräsvanteella • Liukulaakeroitu pyörän napa • Ei vahingoita lattiaa • Kovuus 80 ± 5 Shore A • Kulutusta kestävä umpikumipyörä • Sähkösinkitty teräsvanne, Hiljainen ääni • Minimaalinen vierintävastus • Käyttölämpötila-alue -20°C …+60°C • Haarukka sähkösinkittyä terästä • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas Kiintopyörät Kääntöpyörät Kääntöpyörät Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Korke- us H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky kg Tuotenumero A x B a x b c 80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 65 0683 567 861 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 80 0683 567 862 125 37,5 156 100 x 85 80 x 60 9 130 0683 567 863 160 40 199 140 x 110 105 x80 11 180 0683 567 864 200 50 240 140 x 110 105 x80 11 230 0683 567 865 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 65 0683 567 851 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 80 0683 567 852 125 37,5 156 100 x 85 80 x 60 9 130 0683 567 853 160 40 199 140 x 110 105 x80 11 180 0683 567 854 200 50 240 140 x 110 105 x80 11 230 0683 567 855 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 80 25 107 100 x 85 80 x 60 9 65 0683 567 871 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 80 0683 567 872 125 37,5 156 100 x 85 80 x 60 9 130 0683 567 873 160 40 199 140 x 110 105 x80 11 180 0683 567 874 200 50 240 140 x 110 105 x80 11 230 0683 567 875 Käyttö : Kosteisiin ympäristöihin. Kestää mietoja happoja. Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä. Soveltuvat huonekaluihin, myymäläkalusteisiin, näyttötauluihin, mutta myös teollisuuskäyttöön sekä hotelleihin ja sairaaloihin.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=