Wurth_tuotekuvasto
Kumipyörät Sininen kumipyörä Polyamidi vanteella • Kuulalaakeroitu pyörän napa • Polyamidi 6 vanne (nylon) • Juoksupinta vulkanoitua kumia, jolla hyvä halkeilun ja kulutuksen kesto • Kovuus 73 ± 3 Shore A • Käyttölämpötila-alue -20°C …+70°C • Haarukka sähkösinkittyä terästä • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä Kiintopyörät Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 150 0962 700 001 125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 220 0962 700 002 160 50 192 140 x 110 105 x 80 11 300 0962 700 003 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 150 0962 700 006 125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 220 0962 700 007 160 50 192 140 x110 105 x 80 11 300 0962 700 008 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 40 128 100 x 85 80 x 60 9 150 0962 700 011 125 40 157 100 x 85 80 x 60 9 220 0962 700 012 160 50 192 140 x 110 105 x 80 11 300 0962 700 013 Huom: Ei kestä orgaanisia liuottimia, hiilivetyjä, eikä öljyjä. Kuljetusvaunuihin ja rullakoihin sekä sisä-, että ulkokäyttöön
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=