Wurth_tuotekuvasto
Polyuretaanipyörät Ruiskuvalettu polyuretaanipyörä Polyamidi 6 vanne Haarukka ruostumatonta terästä • Liukulaakeroitu pyörän napa • Kovuus 60 ± 3 Shore D • Erinomaiset liukuominaisuudet ja elastisuus, alhainen vastus • Hyvä kulutuksen ja repeämisen kesto • Käyttölämpötila-alue -15°C …+80°C • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas • Soveltuu erilaisille lattiapinnoille Kiintopyörät Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 916 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 917 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 918 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 906 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 907 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 908 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 926 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 927 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 928 Käyttö : Soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa renkaat altistuvat sääolosuhteille, alkoholeille ja glykoleille heikoille orgaanisille ja epäorgaanisille hapoille, sekä vedelle. Käyttökohteita elintarviketeollisuus, suurtalouskeittiöt, sairaalat, tekstiili- ja kemianteollisuus. Soveltuvat hyvin myös autokorjaamokäyttöön.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=