Wurth_tuotekuvasto

Ruiskuvalettu polyuretaanipyörä Polyamidi 6 vanne • Liukulaakeroitu pyörän napa • Kovuus 60 ± 3 Shore D • Erinomaiset liukuominaisuudet ja elastisuus, alhainen vastus • Hyvä kulutuksen ja repeämisen kesto • Käyttölämpötila-alue -15°C …+80°C • Haarukka sähkösinkittyä terästä • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas • Soveltuu erilaisille lattiapinnoille Kiintopyörät Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 911 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 912 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 913 Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 901 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 902 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 903 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 100 30 128 100 x 85 80 x 60 9 170 0683 567 921 125 35 156 100 x 85 80 x 60 9 220 0683 567 922 150 45 194 140 x 110 105 x 80 11 300 0683 567 923 Polyuretaanipyörät Käyttö : Soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa renkaat altistuvat sääolosuhteille, alkoholeille ja glykoleille heikoille orgaanisille ja epäorgaanisille hapoille, sekä vedelle. Käyttökohteita tekstiili- ja kemianteollisuus, hotellit ja sairaalat.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=