Wurth_tuotekuvasto
Raskaat polyamidipyörät Polyamidi 6 pyörä raskaille kuormille • Liukulaakeroitu pyörän napa • Kovuus 70 ± 3 Shore D • Erinomaiset liukuominaisuudet, minimaalinen vastus • Hyvä kulutuksen kesto • Käyttölämpötila-alue -30°C …+80°C • Haarukka sähkösinkittyä terästä • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas • Soveltuu ainoastaan tasaisille lattiapinnoille Kiintopyörät Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 125 45 170 140 x 110 105 x 80 11 650 0683 568 706 150 45 200 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 707 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 708 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kanto- kyky kg Tuotenumero A x B a x b c 125 45 170 140 x 110 105 x 80 11 650 0683 568 702 150 45 200 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 703 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 704 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 125 45 170 140 x 110 105 x 80 11 650 0683 568 709 150 45 200 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 710 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 750 0683 568 711 Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Käyttö : Suunniteltu teollisuusympäristöihin, kestää mietoja happoja ja emäksiä, alkoholeja ja hiilivetyjä. Ei suositella ympäristöihin, joissa esiintyy voimakkaita orgaanisia ja epäorgaanisia happoja.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=