Wurth_tuotekuvasto
Raskaat polyuretaanipyörät Polyuretaanipyörä valurautakeskiöllä • Kuulalaakeroitu pyörän napa • Kovuus 95 ± 3 Shore A • Suuri kantavuus • Erinomaiset liukuominaisuudet ja elastisuus • Hyvä kulutuksen ja repeämisen kesto • Käyttölämpötila-alue -20°C …+80°C • Haarukka sähkösinkittyä terästä • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas Kiintopyörät Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 550 0683 567 621 150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 700 0683 567 622 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 550 0683 567 611 150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 700 0683 567 612 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 125 50 170 140 x 110 105 x 80 11 550 0683 567 631 150 50 200 140 x 110 105 x 80 11 700 0683 567 632 Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Käyttö : Soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa renkaat altistuvat sääolosuhteille, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella ympäristöihin, joissa orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, sekä vahvoja emäksiä. Käyttökohteita raskaat kuormankäsittelyjärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat ym. suurta kuormankantokykyä vaativat kohteet.
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=