Wurth_tuotekuvasto

Raskaat polyuretaanipyörät Polyuretaanipyörä valurautakeskiöllä • Kuulalaakeroitu pyörän napa • Kovuus 95 ± 3 Shore A • Suuri kantavuus • Erinomaiset liukuominaisuudet ja elastisuus • Hyvä kulutuksen ja repeämisen kesto • Käyttölämpötila-alue -20°C …+80°C • Erikoisluja takorautahaarukka • Haarukka sähkösinkitty • Kestovoideltu kaksoiskuulalakeroitu kääntökehä • Pölysuojarengas Kiintopyörät Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 1000 0683 567 625 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 1000 0683 567 615 Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Kor- keus H mm Kiinnityslaatan mitat mm Kan- tokyky Tuotenumero A x B a x b c 200 50 250 140 x 110 105 x 80 11 1000 0683 567 635 Kääntöpyörät Kääntöpyörät jarrulla Käyttö : Soveltuu käytettäväksi ympäristöissä, joissa renkaat altistuvat sääolosuhteille, alkoholeille ja glykoleille. Ei suositella ympäristöihin, joissa orgaanisia ja epäorgaanisia happoja, sekä vahvoja emäksiä. Käyttökohteita raskaat kuormankäsittelyjärjestelmät, nostoalustat, ohjaus- ja kuljetusalustat ym. suurta kuormankantokykyä vaativat kohteet.

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=