Wurth_tuotekuvasto

Umpikumipyörät muovivanteella Musta vakioumpikumipyörä muovivanteella • Liukulaakeroitu pyörän napa • Ei vahingoita lattiaa • Kovuus 80 ± 5 Shore A • Kulutusta kestävä umpikumipyörä • Polypropyleenivanne • Hiljainen ääni •Minimaalinen vierintävastus • Käyttölämpötila-alue -20°C …+60°C Pyörän Ø D mm Pyörän leveys L mm Vanteen leveys L1 mm Keskireikä d mm Kan- tokyky kg Tuotenumero 80 25 39 12 65 0683 568 601 100 30 44 12 80 0683 568 602 125 37,5 44 15 110 0683 568 603 140 37,5 44 15 120 0683 568 604 150 40 44 15 130 0683 568 605 160 40 59 20 150 0683 568 606 200 50 59 20 225 0683 568 608 Käyttö : Sopii kosteisiin ympäristöihin. Kestää mietoja happoja. Ei kestä orgaanisia liuottimia ja öljyjä. Soveltuvat kaikenlaisille lattiapinnoille sekä sisä-, että ulkokäyttöön. Matkatavarakärryihin, työkaluvaunuihin, roska-astioihin jne. Würth Oy 11710 Riihimäki • puh 019 7701 • myynti@wurth.fi • www.wurth.fi

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=