Wurth_tuotekuvasto

8.25 ABLOY Riippulukot Vakuutusyhtiöiden hyväksymät 1-Luokan Messinkiriippulukko ABLOY 3020 Tuote n:o 0689 904 170 - sanka 7 mm, kromattua pintakarkaistua terästä. - sangan korkeus 35 mm - voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa. - sangan vetolujuus 5 KN (500 kg) Perinteinen ABLOY-riippulukko yleiskäyttökohteisiin. Valettu messinkirunko ja suojattu sanka varmistavat lujuuden. Sopii hyvin kellareiden, varastotilojen, työkalupakkien tms. lukintaan. Avain voidaan poistaa sekä auki, että lukittu asennossa. 2-Luokan Messinkiriippulukko ABLOY PL330/25 Tuote n:o 0689 904 171 - lukkorunko 48 mm, kromattua messinkiä - sanka 8 mm, kromattua pintakarkaistua booriterästä - sankan korkeus 25 mm - voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa - sangan vetolujuus 15 KN (1500 kg) Keskivahva riippulukko, vaativiin kohteisiin esim. kellari- ja ullakkokomeroiden lukintaan, varastojen oviin ja portteihin sekä parioven pikasalvan lukintaan. Avain poistettavissa vain lukittuasennossa. 3-Luokan Teräsriippulukko ABLOY PL340/25 Tuote n:o 0689 904 172 - lukkorunko 57 mm, kromattua, pintakarkaistua terästä - sanka 10 mm, kromattua pintakarkaistua booriterästä - sangan korkeus 25 mm - voidaan sarjoittaa muiden ABLOY-lukkojen kanssa - sangan vetolujuus 30 KN (3000 kg) Vahvarakenteinen, moniin turvallisuutta vaativiin kohteisiin sopiva riippulukko. Käyttökohteita esim. ovet, portit näyteikkunoiden suojakalterit. Avain voidaan poistaa vain lukittuasennossa. Riippulukot Lyhyt 5/18 mm 0689 904 174 Lukkorunko 40 mm Pitkä 6/55 mm 0689 904 175 48,1 21,0 37,7 8,03 Lukot Riippulukko ABLOY PL318C sin/sin Tuote n:o 0689 904 173 Muovikuori Sanka 6,5 mm 55 18 6 mm 5 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=