Wurth_tuotekuvasto

8.26 Wibe Ammattitasotikas 55P Vahva ammattitikas jonka alumiiniprofiili tekee tikkaista kestävän ja kevyen kantaa • Ylätaso ja teräsrajoittajat lukitsevat tikkaat auki. • Hydraulisesti niitatut 80 mm askelmat. • Kiinteä tarvikehylly, jossa veden poistoreiät. • Max kuormitus 150 kg • EN 131 Hyväksytty Askelmia H1 H B D Tuote n:o 3 1385 750 445 775 0962 975353 4 1630 998 470 940 0962 975354 5 1885 1250 500 1110 0962 975355 6 2125 1500 525 1285 0962 975356 7 2380 1750 555 1450 0962 975357 8 2630 2000 580 1620 0962 975358 Wibe Tikasjalusta 1200 mm Tuote n:o 0962 975359

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=