Wurth_tuotekuvasto
8.27 Pukit Tikastuoli 3 askelta Tuote n:o 0962 975363 • Kevyt tikastuoli, valmistettu alumiinista. • Askelmat 80 mm • Max kuormitus 150 kg • EN 131 Hyväksytty H B D 665 445 580 Wibe Porrasjakkara 5000 • Seisontatason mitat 250x425 mm. • Askelmissa kaksisuuntainen liukastumisesto. • Lisälukitushaka mahdollistaa avatun jakkaran lukitsemisen. • Max kuormitus 150 kg • EN 131 Hyväksytty Askelmia H B D Tuote n:o 3 680 580 840 0962 975212 4 900 580 1040 0962 975214 Wibe Työpukki 3500 3 askelta Tuote n:o Ammattilaisille valmistettu työpukki joka täyttää VNA 205/ 2009 asetuksen mukaiset vaatimukset • Seisontatason mitat 300x620 mm. • Kaksi rajoitinta lukitsee pukin auki ollessa ja antaa lisävakautta. • 80mm syvien askelmien rihlaus estää liukastumista. • Max kuormitus 150 kg • EN 131 Hyväksytty Askelmia H B D 2 500 790 700 0962 975 217 3 750 870 890 0962 975 215 4 995 950 1070 0962 975 218
Made with FlippingBook
RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=