Wurth_tuotekuvasto

WIBE HAP KORKEUSSÄÄDETTÄVÄ TYÖTASO Turvallinen, helppokäyttöinen tikkaan ja työtason yhdistelmä. Korkeussäädettävä työtaso antaa lisää turvaa sekä työskentelymukavuutta. Työtasossa ei ole irtoavia osia. Turval- linen kuin teline, yksinkertainen kuin A-tikas. • Työtaso integroiduilla pyörillä ja kasaamismekanismilla takaa helpon kuljetuksen (sekä käytössä että kasat- tuna). • Pintakäsittely estää käsien ja vaat- teiden värjääntymisen • Reilun kokoinen työtaso (530x650 mm) sallii sinun liikkua ja vaihtaa työasentoa ja se lisää työer- gonomiaa • Yhdellä kädellä toimiva pikalukitus (tikasta tuettava toisella kädellä) on helppo säätää neljään eri korkeuteen (1100-1950 mm) • 50 mm syvät askelmat (perusasen- nossa jopa 110 mm) lisäävät vakautta ja turvallisuutta. • Reilut tikasjalustat, vakaa työtaso reii- tetyllä kohokuviolla lisää pitoa. • Neljällä sivulla olevat putoamissuojat lisäävät työturvallisuutta Kohdenumero 0962 975 220 Määrä 1 Pituus x leveys 2260 x 1100 mm Korkeus 1950 mm Työskentelykorkeus 1950 mm Paino 34 kg Käyttöalue Esim. korjaukset, maalaus ja tilapäinen asennustyö, myös varastotyöskentelyssä toimiva kokonaisuus Huomautus Tuote on PROF + laatua, täysin ammatti- käyttäjille suunniteltu. Prof + laatu eroaa Prof laadusta mus- talla rungon värityksellä Tuote täyttää Eurooppalaisen EN-131, tiukemman Ruotsalaisen SS2091 sekä VNa 205/2009 vaatimukset. Tuotteella on myös BRA Arbetsmiljöval hyväksyntä, tämä on tuotettu yhdessä RS-Gruppenin (NCC, PEAB, JM ym.), tämän merkinnän saaneet tuotteet ovat automaattisesti hyväksyttyjä ainakin näissä yrityksissä, tuotteet ylittävät Ruotsin lainsää- dännön sekä EU: ohjeistuksen. STEP - 2017-06-07 - FI-17693 - ©

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=