Wurth_tuotekuvasto

• Jykevät tasotikkaat uudenlaisella FDS-ruuvien kiinnitysteknologialla, joka takaa vakaan ja kestävän rakenteen. • Syvä alumiininen tarvikehylly. • Työtason koko 310x270mm, jossa pitoa lisäävä kohokuviointi. • Askelmat muotoiltu ergonomisesti, jotta niihin on mukava nojata. • Tikasjalusta sisältyy toimitukseen (3-5 ask 1 kpl ja 6-8 ask 2 kpl) • Täyttää Vna 205/2009 vaati- mukset. • Täyttää myös Rakennusyritysten tur- vallisuusohjeen vaatimukset (HUOM! vain 3-6 ask tikkaat eli alle 1500mm korkeat) TASOTIKAS WIBE 55P SF STEP - 2017-06-19 - FI-17678 - © Tuotenumero 0962 975 365 0962 975 366 0962 975 367 0962 975 368 0962 975 369 0962 975 370 Määrä 1 1 1 1 1 1 Materiaali ALU ALU ALU ALU ALU ALU Portaiden/askelien määrä 3 4 5 6 7 8 Korkeus 1360 mm 1610 mm 1850 mm 2095 mm 2345 mm 2600 mm Pituus (kokoontaitettuna) 1530 mm 1800 mm 2065 mm 2340 mm 2605 mm 2875 mm Leveys 490 mm 520 mm 550 mm 580 mm 605 mm 635 mm Leveys (alaosa) / leveys (yläosa) 1100/310 mm 1100/310 mm 1100/310 mm 1100/310 mm 1100/310 mm 1100/310 mm Kuormakapasiteetti 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg 150 kg Työskentelykorkeus 700 mm 950 mm 1200 mm 1450 mm 1700 mm 1950 mm

RkJQdWJsaXNoZXIy OTMwODU=